Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ2500E - 889632

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857909
Mecaline:SPZ2500E - 889632
Rubix:d735435
Producator:889632
EAN:3660338421853
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă2500 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPZ2500E MECALINE 889632 - CUREA SPZ 2500 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă2500 mm
Lungimea interioară2463 mm
Lungimea exterioară2513 mm
Grosime8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere