Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ3550E - 889641
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857915
Mecaline:SPZ3550E - 889641
Rubix:d735441
Producator:889641
EAN:3660338421945

Documente
Detalii produs : SPZ3550E MECALINE 889641 - CUREA SPZ 3550 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 3550 mm |
| Lungimea interioară | 3513 mm |
| Lungimea exterioară | 3563 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere