Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ737E - 889655
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857817
Mecaline:SPZ737E - 889655
Rubix:d735452
Producator:889655
EAN:3660338422089

Documente
Detalii produs : SPZ737E MECALINE 889655 - CUREA SPZ 737 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 737 mm |
| Lungimea interioară | 700 mm |
| Lungimea exterioară | 750 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere