Weidmuller

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • întreținere și reparații (5)
  • instrumente și metrologie (2)
  • 1Producător
  • weidmuller
    (7)
  • 7 Produs(e) cu 7 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    9005000000 WEIDMULLER - 9005000000 CLESTE STRIPAX WEIDMULLER

    • weidmuller:9005000000
    • rubix:197134
    • ean:4008190072506
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Greutate:222 g
    • Lungime:190 mm
    brand logobrand logo

    1469480000 - 1469480000 SURSA PRO ECO 120W 24V 5A

    • weidmuller:1469480000
    • rubix:88463
    • ean:4050118275476
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    1445070000 WEIDMULLER - WEIDMULLER 1445070000 CRIMP TOOL PZ10 HEX

    • weidmuller:1445070000
    • rubix:d820458
    • ean:4050118250312
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacidade de crimpagem mínima:0 mm²
    • Capacidade de crimpagem máxima:10 mm²
    brand logobrand logo

    1469490000 - 1469490000 SURSA PRO ECO 240W 24V 10A

    • weidmuller:1469490000
    • rubix:155742
    • ean:4050118275599
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    1061200000 - 1061200000 PLACA CAPAT WEW 35/2 WEIDMULLER

    • weidmuller:1061200000
    • rubix:265121
    • producator:1061200000
    • ean:4008190030230
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    1018790000 - 1018790000 CONECTOR DE PANOU 22MM

    • weidmuller:1018790000
    • rubix:180575
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    1020180000 - 1020180000 WDU 4 BL CLEMA DE SIR 4MMP (WDU 4 BL) WEIDMULLER

    • weidmuller:1020180000
    • rubix:259692
    • producator:1020180000
    • ean:4008190185237
    • Disponibil – Data livrării la cerere