Carota Roebuck 866683
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:866683
Rubix:d797583
EAN:3660338207693


rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Diametru | 26.5 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
Documente
Detalii produs : 866683 ROEBUCK - 866683 CAROTA HSS CU PRINDERE WELDON 26.5 X 30 MM ROEBUCK
Weldon shank hss annular core cutter length: 30 mm
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Diametru | 26.5 mm |
| Adâncimea de tăiere | 30 mm |
| Tipul de atașament | weldon |
| Diametrul de fixare | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere