Referințe
Norton:69936675888
Rubix:d1220157
EAN:3157625106321

Detalii produs : 69936675888 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 69936675888
Wheels Tool Room - 38A
Straight wheel Surface - Norton 38A - 300x40x127mm Gr46
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 300 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 127 mm |
| Grosime | 40 mm |
| Bob | 46 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
