Referințe
Norton:69936678855
Rubix:d1222308
Detalii produs : 69936678855 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 69936678855
Wheels Tool Room - 38A
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 50 mm |
| Grosime | 32 mm |
| Bob | 54 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
