Referințe
Norton:66253050455
Rubix:d1213611
EAN:3157625793125

Detalii produs : 66253050455 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 66253050455
Wheels Tool Room - 38A
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 32 mm |
| Grosime | 6 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
