Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R187252310
Wide r. runner blocks BLS, steel R1872... 1.
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R187252310
Rubix:d751832



Detalii produs : R187252310 REXROTH - R187252310 REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWA-055-BLS-C2-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 165 mm |
| Lungime | 205.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
