Referințe
Kipp:K0608.10210
Rubix:d617912
EAN:4059245119721



Detalii produs : 06660-10210 KIPP - 06660-10210 KIPP
WING GRIP WITHOUT CAP SIZE:2 M08,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 19 g |
|---|---|
| Lungime | 37.5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere