Șurub fluture Elesa+Ganter GN 633.10-48-M6-20-DSG
Wing nuts with plastic pivot
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 633.10-48-M6-20-DSG
Rubix:d579336
Producator:GN 633.10-48-M6-20-DSG
EAN:4045525827745



Detalii produs : 633.10-48-M6-20-DSG ELESA+GANTER - 633.10-48-M6-20-DSG ELESA+GANTER
Wing screws GN 633.10 with plastic pads are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable. Design and handling of the wing nuts comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product familiy.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Lungime | 48 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M6 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
