Șurub fluture Elesa+Ganter GN 633.10-48-M6-30-DGR
Wing nuts with plastic pivot
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 633.10-48-M6-30-DGR
Rubix:d591987
Producator:GN 633.10-48-M6-30-DGR
EAN:4045525827820



Detalii produs : 633.10-48-M6-30-DGR ELESA+GANTER - 633.10-48-M6-30-DGR ELESA+GANTER
Wing screws GN 633.10 with plastic pads are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable. Design and handling of the wing nuts comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product familiy.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Lungime | 48 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M6 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
