Șurub fluture Elesa+Ganter GN 633.1-48-M6-20-DGR
Wing screws, Plastic, with Stainless Steel-Threaded stud
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 633.1-48-M6-20-DGR
Rubix:d591239
Producator:GN 633.1-48-M6-20-DGR
EAN:4045525798397



Detalii produs : 633.1-48-M6-20-DGR ELESA+GANTER - 633.1-48-M6-20-DGR ELESA+GANTER
Design and handling of the wing screws GN 633.1 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Lungime | 48 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M6 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
