Șurub fluture Elesa+Ganter GN 633.1-55-M8-20-DGR

Wing screws, Plastic, with Stainless Steel-Threaded stud

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 633.1-55-M8-20-DGR
Rubix:d596296
Producator:GN 633.1-55-M8-20-DGR
EAN:4045525326682
brand logo

rezumat tehnic

Lungime55 mm
Material/finisareOțel
Diametru metricM8
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 633.1-55-M8-20-DGR ELESA+GANTER - 633.1-55-M8-20-DGR ELESA+GANTER


Design and handling of the wing screws GN 633.1 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate23 g
Lungime55 mm
Material/finisareOțel
Diametru metricM8
StandardNON-STANDARD
Suprafața filetuluiparțial
Diametrul filetării8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lungime

Material/finisare

Diametru metric

Suprafața filetului