Referințe
Elesa+Ganter:GN 633-48-M6-40-DSG
Rubix:d592938
Producator:633-48-M6-40-DSG





Detalii produs : GN 633-48-M6-40-DSG ELESA+GANTER - GN 633-48-M6-40-DSG ELESA+GANTER
Design and handling of the wing screws GN 633 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Lungime | 48 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru metric | M6 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
