Referințe
Elesa+Ganter:GN 639-40-M8-16
Rubix:d599562
Producator:GN 639-40-M8-16
EAN:4045525520790





Detalii produs : 639-40-M8-16 ELESA+GANTER - 639-40-M8-16 ELESA+GANTER
Wing screws, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru metric | M8 |
| Standard | NON-STANDARD |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
