Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421732
Rubix:d467890
Producator:40421732

Detalii produs : 40421732 SIMRIT - SIMRIT 40421732 SIMRIT
Symmetrical adhesive seat on the inner diameter
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Execuție | au as |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
