Referințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422104
Rubix:d466966
Producator:40422104

Detalii produs : 40422104 SIMRIT - 40422104 SIMRIT
Projecting wiper lip Additional static sealing edge With support segments
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 56 mm |
| Diametrul exterior | 66.6 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Execuție | pu6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
