Referințe
Dichtomatik:67192731
Rubix:d396796
Producator:67192731


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 172 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 67192731 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67192731 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 172 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere