Referințe
Dichtomatik:67044078
Rubix:d353180
Producator:67044078

Detalii produs : 67044078 DICHTOMATIK - 67044078 DICHTOMATIK
Puncte forte
•Single acting
Protruding wiper lip
Metal angle ring
Protruding wiper lip
Metal angle ring
Aplicații
Hydraulics;Standard cylinders
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
