Referințe
FAG:AHX2319
Rubix:99918
Producator:0190034390000
EAN:4012801208918

Detalii produs : AHX2319 FAG - FAG BUCSA AHX 2319
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x105x105 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 900 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Fir masculin | m105x2 |
| Lățime | 85 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Serie | ah |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
