Referințe
FAG:AHX3122
Rubix:d344935
Producator:0167272740000
EAN:4012801209090

Detalii produs : AHX3122 FAG - FAG WITHDRAWAL SLEEVE AHX3122
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x120x120 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 867 g |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Fir masculin | m120x2 |
| Lățime | 68 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Serie | ah |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere