Referințe
FAG:AHX317
Rubix:100087
Producator:0167272900000
EAN:4012801209137

Detalii produs : AHX317 FAG - FAG BUCSA AHX 317
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x95x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 366 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Fir masculin | m95x2 |
| Lățime | 52 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Serie | ah |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
