Referințe
FAG:AHX2328/130
Rubix:d1252437
Producator:0191399930000



Detalii produs : AHX2328/130FAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AHX2328/130
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3385 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Lățime | 125 mm |
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Serie | ahx |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
