Referințe
FAG:AH24076-H
Rubix:d1248024
Producator:0167269520000

Detalii produs : AH24076-HFAG - WITHDRAWAL SLEEVE FAG AH24076-H
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23672 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Lățime | 208 mm |
| Serie | ah240 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
