Referințe
Optibelt:WR 11M 900
Rubix:d438848
Producator:1791533
EAN:4014486097108

Detalii produs : WR 11M 900 OPTIBELT - WR 11M 900 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x92x92 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 63 g |
| Profil | 11m |
| Lungime | 900 mm |
| Lățimea centurii | 11 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
