Referințe
Optibelt:WR 11M 1150
Rubix:d431946
Producator:1637499
EAN:4014486097191

Detalii produs : WR 11M 1150 OPTIBELT - WR 11M 1150 OPTIBELT
Wide-angle polyurethane belt
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x117x117 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 81 g |
| Profil | 11m |
| Lungime | 1150 mm |
| Lățimea centurii | 11 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
