Referințe
Beta Tools:111N 100
Rubix:d1180895
Producator:001110210
EAN:8014230615189

Detalii produs : 111N 100 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111N 100
111 N100-ADJUSTABLE WRENCHES 4" + SCALES
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51 g |
| Lungime | 100 mm |
| Tip | cheie de impact |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
