Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric SKF YET 209-112 W, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 30.2 mm
Y-bearing YET Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:YET 209-112 W
Rubix:d1260514
Producator:30372
EAN:7316576617249


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
Detalii produs : YET 209-112 W SKF - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING SKF YET 209-112 W
Puncte forte
- Designed for rotation in one direction
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 679 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 30.2 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere