Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPFC-Y-R14-2G14-MFF
Y-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPFC-Y-R14-2G14-MFF
Rubix:d774073
Producator:8030232
EAN:4052568063344

Documente
Detalii produs : NPFC-Y-R14-2G14-MFF FESTO - FESTO 8030232 Y-FITTING NPFC-Y-R14-2G14-MFF
Y-fitting NPFC-Y-R14-2G14-MFF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40,77 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4xr 1/4 |
| Conexiunea 2 | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere