Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPFC-Y-R38-2G38-MFF
Y-Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPFC-Y-R38-2G38-MFF
Rubix:d774107
Producator:8030233
EAN:4052568063351

Documente
Detalii produs : NPFC-Y-R38-2G38-MFF FESTO - FESTO 8030233 Y-FITTING NPFC-Y-R38-2G38-MFF
Y-fitting NPFC-Y-R38-2G38-MFF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 86,66 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8xr 3/8 |
| Conexiunea 2 | 11 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere