Rolă cu came INA KR16-SK-PP-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KR16-SK-PP-A
Rubix:3297
Producator:0057351060000
EAN:4012802420463
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Lățime28 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KR16-PP-SK-A - INA ROLE PT CAI RULMENT CU AX KR16 PP SK A


Yoke type track roller KR..-SK-PP-A, with cage, with axial guidance, no eccentric

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x6x6 mm
Logistic Greutate17 g
Diametrul interior6 mm
Lățime28 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior16 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Viteza de referință14000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3450 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr3200 N
  • Disponibil