Referințe
INA:KR16-X
Rubix:d335639
Producator:0000336260000
EAN:4012802424249

Detalii produs : KR16-X INA - FAG KR16-X TRACK ROLLER BEARING 336260000
Stud type track rollers KR, with axial guidance, gap seals on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x6x6 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20 g |
| Diametrul interior | 6 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Serie | kr |
| Viteza de referință | 14000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3450 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere