Referințe
INA:KR26-PP-A-NMT
Rubix:d334925
Producator:0057485850078
EAN:4047643178716

Detalii produs : KR26-PP-A-NMT INA - INA KR26-PP-A-NMT YOKE TYPE TRACK ROLLER
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Puncte forte
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 65 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Viteza de referință | 8000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere