Referințe
INA:KR47-PP-A-NMT
Rubix:d337850
Producator:0055454470078
EAN:4047643179379

Detalii produs : KR47-PP-A-NMT INA - INA KR47-PP-A-NMT STUD TYPE TRACK ROLLERS KR..-PP WITH AXIAL GUIDANCE
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Puncte forte
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 435 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 66 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 26000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere