Referințe
INA:KRE26-B
Rubix:d1238388
Producator:0057478800000
EAN:4047643178723

Detalii produs : KRE26-B INA - CURVED ROLLER INA KRE26-B
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE.., with axial guidance via thrust collar or washer, axial plain washers on both sides, with eccentric collar
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 36x13x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 64 g |
| Diametrul interior | 13 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Serie | kre..-b |
| Viteza de referință | 8000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere