Rolă cu came INA KRV52-X-PP-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KRV52-X-PP-A
Rubix:84569
Producator:0057505550000
EAN:4012802428407
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KRV52-X-PP-A INA - INA RULMENT KRV52-X-PP-A


Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66x20x20 mm
Logistic Greutate449 g
Diametrul interior20 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior52 mm
Seriekrv..-pp-a
Viteza de referință1300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r48500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr22200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere