Rolă cu came INA KRV72-PP-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KRV72-PP-A
Rubix:d335670
Producator:0055976090000
EAN:4012802368529
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior24 mm
Lățime80 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KRV72-PP-A INA - FAG KRV72-PP-A TRACK ROLLER BEARING 55976090000


Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x24x24 mm
Logistic Greutate999 g
Diametrul interior24 mm
Lățime80 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior72 mm
Seriekrv..-pp-a
Viteza de referință1100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r86000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr36500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere