Rolă cu came INA KRVE52-PP-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:KRVE52-PP-A
Rubix:d335939
Producator:0057508140000
EAN:4012802283853
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior24 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KRVE52-PP-A INA - INA KRVE52-PP-A YOKE TYPE TRACK ROLLER KRVE..-PP-A FULL COMPLEMENT NEE


Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)66x24x24 mm
Logistic Greutate536 g
Diametrul interior24 mm
Lățime66 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior52 mm
Seriekrve..-pp-a
Viteza de referință1300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r48500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr22200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere