Rola de susținere INA NA2203-2RSR

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NA2203-2RSR
Rubix:192211
Producator:0000276500000
EAN:4012802424102
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NA2203-2RSR INA - INA RULMENT NA 2203-2RSR


Yoke type track rollers NA22..-2RSR, with cage, without axial guidance of the outer ring, lip seals on both sides

Puncte forte

Supports high radial loads.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)16x40x40 mm
Logistic Greutate112 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriena22..-2rsr
Cușcăoțel
Viteza de referință3000 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere