Referințe
INA:NATR20-PP-A
Rubix:101058
Producator:0057270220000
EAN:4012802428056

Detalii produs : NATR20-PP-A INA - INA RULMENT NATR 20 PPA
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Puncte forte
Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 234 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15400 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 26000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere