Referințe
INA:NATV17-PP-A
Rubix:100855
Producator:0055915110000
EAN:4012802450682

Detalii produs : NATV17-PP-A INA - INA RULMENT NATV 17 PPA
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 142 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14700 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 27000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil