Referințe
INA:NATV20-X-PP-A
Rubix:d337237
Producator:0057137300000
EAN:4012802022650

Detalii produs : NATV20-X-PP-A INA - INA NATV20-X-PP-A YOKE TYPE TRACK ROLLERS NATV..-PP FULL COMPLEMENT NE
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 254 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 20300 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 42500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere