Rolă cu came INA NUKR40-A

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NUKR40-A
Rubix:166900
Producator:0095961860000
EAN:4012802605006
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior18 mm
Lățime58 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUKR40-A INA - INA RULMENT NUKR 40 A


Stud type track rollers NUKR, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, labyrinth seals on both sides

Puncte forte

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)58x18x18 mm
Logistic Greutate253 g
Diametrul interior18 mm
Lățime58 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior40 mm
Serienukr..-a
Viteza de referință5500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r24800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19100 N
  • Disponibil