Referințe
INA:NUTR45100-A
Rubix:101127
Producator:0095961430000
EAN:4012802416626

Detalii produs : NUTR45100-A INA - INA RULMENT NUTR 45100 A
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 32x100x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1388 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 73000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 114000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere