Rola de susținere INA STO30-X

Yoke type track roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:STO30-X
Rubix:d335554
Producator:0000536940000
EAN:4012802424409
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : STO30-X INA - INA STO30-X YOKE TYPE TRACK ROLLERS STO WITHOUT AXIAL GUIDANCE OUTER R


Yoke type track rollers STO, without axial guidance, outer ring without ribs

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x62x62 mm
Logistic Greutate308 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime20 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriesto
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr23100 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r35500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere