Referințe
INA:KR16-PP-RR-A
Rubix:d336160
Producator:0102857410000
EAN:4054364120801

Detalii produs : KR16-PP-RR-A INA - INA KR16-PP-RR-A STUD TYPE TRACK ROLLERS KR..-PP WITH AXIAL GUIDANCE P
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Puncte forte
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3450 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere