Referințe
INA:NATR6-PP-A-P5
Rubix:d336914
Producator:0068554150000
EAN:4054363039616

Detalii produs : NATR6-PP-A-P5 INA - NATR6-PP-A-P5 INA
Puncte forte
Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19,16 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr..-pp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
