Referințe
INA:PWKR52-2RS-RR-XL
Rubix:d338440
Producator:0542976720000
EAN:4054366740601


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 66 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Detalii produs : PWKR52-2RS-RR-XL INA - INA PWKR52-2RS-RR-XL STUD TYPE TRACK ROLLERS PWKR..-2RS WITH AXIAL GUI
Stud type track rollers PWKR..-2RS, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, lip seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 441 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 66 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Serie | pwkr..-2rs-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 33500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere