Referințe
INA:NUTR50110-RR-A
Rubix:d1236531
Producator:0531281250000
Detalii produs : NUTR50110-RR-A INA - SUPPORT ROLLER INA NUTR50110-RR-A
Puncte forte
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1690 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nutr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
